エンジョイ小さなハイカロリーゼリー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40g) 注文コード73603304 品番0653818
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥172
販売価格(税別)
159
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

少量でカロリーとたんぱく質(BCAA)をおいしく効率的に摂取できるゼリー。
無理せず食べられる40gでおいしく栄養補給♪・ハイカロリーながらすっきり味で食べやすい。

種類バナナ味 ケース入数24 賞味期限製造後7ヶ月 原材料グラニュー糖、植物油、コラーゲンペプチド、乳清たんぱく質、寒天、酸味料、ロイシン、イソロイシン、バリン、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、乳化剤、色素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン 栄養成分(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質5.0g、脂質4.4g、炭水化物10.2g、ナトリウム4〜22mg、灰分0.1g、水分20.3g、食塩相当量0.01〜0.06g、BCAA1000mg 栄養機能食品たんぱく質

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25496644
2020-10-07
用途:
介護食
その他業種

98歳の母の食事に毎食愛用しています。手作り流動食だけでは、ちょっと不足するタンパク質、小食の母には、40gというミニサイズがとても便利です。味は6種類あり変化がつけられ、常温保存なのも携帯できる便利さがあります。商品が届くのが数日多めにかかりますが、食品だから仕方ないのかなと解釈しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする