原材料食用油脂(MCT(中鎖脂肪酸油)、菜種油)、アップルピューレ、濃縮パインアップル果汁、デキストリン、砂糖、寒天/トレハロース、糊料(増粘多糖類(りんご由来)、セルロース)、乳化剤、香料、甘味料(ソーマチン、スクラロース)、酸味料、紅花色素、酸化防止剤(V.C)
栄養成分(1個当たり)エネルギー110kcal、たんぱく質0g、脂質9.5g、炭水化物7.2g、食物繊維0.6g、食塩相当量0.01g
アレルギーりんご
栄養機能食品中鎖脂肪酸
賞味期限製造後1年6ヶ月
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
ケース入数18
種類パイン味