エネプリン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(40g) 種類かぼちゃ味 注文コード73603453 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥237
この商品は種類など7種類から選べます 他の種類を見る

MCT配合で小さくても高エネルギー、たんぱく質ゼロ。
うまみの詰まったかぼちゃの味わいがほのかに広がります。

原材料食用油脂(MCT(中鎖脂肪酸油)、菜種油)、かぼちゃ、デキストリン、砂糖、寒天/トレハロース、糊料(増粘多糖類(りんご由来)、セルロース)、乳化剤、甘味料(ソーマチン、スクラロース)、香料 栄養成分(1個当たり)エネルギー110kcal、たんぱく質0g、脂質9.5g、炭水化物6.0g、食物繊維0.6g、食塩相当量0.01g アレルギーりんご 栄養機能食品中鎖脂肪酸 賞味期限製造後1年6ヶ月 ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) ケース入数18 種類かぼちゃ味

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする