エネプリン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40g) 種類マンゴー味 注文コード73603487 品番-
参考基準価格(税別)¥237 販売価格(税込) ¥247
販売価格(税別)
229
この商品は種類など7種類から選べます 他の種類を見る

MCT配合で小さくても高エネルギー、たんぱく質ゼロ。
マンゴーピューレ、バナナピューレを使用。爽やかな酸味と甘みが特徴です。

原材料食用油脂(MCT(中鎖脂肪酸油)、菜種油)、マンゴーピューレ、バナナピューレ、デキストリン、砂糖、寒天/トレハロース、糊料(増粘多糖類(りんご由来)、セルロース)、乳化剤、香料、甘味料(ソーマチン、スクラロース)、酸味料 栄養成分(1個当たり)エネルギー110kcal、たんぱく質0g、脂質9.5g、炭水化物6.0g、食物繊維0.6g、食塩相当量0.01g アレルギーりんご・バナナ 栄養機能食品中鎖脂肪酸 賞味期限製造後1年6ヶ月 ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) ケース入数18 種類マンゴー味

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする