フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの FA用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 固定用ケーブル
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
線心数
3
公称断面積(mm
2
)
1.25
注文コード
73603495
品番
EM CEE/F 1.25SQX 3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
線心数・公称断面積・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
公称断面積(mm
2
)
1.25
線心数
3
外径(Φmm)
1.35
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
105
絶縁抵抗(MΩ/km)
(最小)2500
シース厚(mm)
1.5
導体構成(本/mm)
7/0.45
試験電圧(V/1分)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
9.9
導体抵抗(Ω/km)
16.8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表