原材料食用油脂(MCT(中鎖脂肪酸油)、菜種油)、アップルピューレ、濃縮混合果汁(みかん、オレンジ)、デキストリン、砂糖、寒天/糊料(増粘多糖類(りんご由来)、セルロース)、トレハロース、乳化剤、甘味料(ソーマチン、スクラロース)、香料、酸味料、酸化防止剤(V.C)
栄養成分(1個当たり)エネルギー110kcal、たんぱく質0g、脂質9.5g、炭水化物6.9g、食物繊維0.6g、食塩相当量0.01g
アレルギーりんご・オレンジ
栄養機能食品中鎖脂肪酸
賞味期限製造後1年6ヶ月
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
ケース入数18
種類みかん味