軟銅テープ遮へい付制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 公称断面積(mm2)1.255 注文コード73603513 品番EM CEE/F-S 1.25X 2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は公称断面積・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
公称断面積(mm2)1.255 線心数2 外径(Φmm)1.35 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)110 絶縁抵抗(MΩ/km)2500 シース厚(mm)1.5 導体構成(本/mm)7/0.45 試験電圧(V/1分)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)約10.5 導体抵抗(Ω/km)16.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする