曜日別特売
- プロキュアプチプリン 日清オイリオ 73603514

プロキュアプチプリン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(40g)種類あずき風味注文コード73603514品番-
参考基準価格(税別)¥288販売価格(税込)¥301
販売価格(税別)
279

エネルギーとたんぱく質補給に、プリン状のデザートです。
やさしくうれしいあずき風味。おいしく食べて栄養が補給できるプリンです。

原材料食用油脂(食用精製加工油脂、MCT(中鎖脂肪酸油))(国内製造)、乳製品、コラーゲンペプチド(豚肉を含む)、砂糖、こしあん/糊料(増粘多糖類:りんご由来、セルロース)、香料、甘味料(ソーマチン、スクラロース)、ピロリン酸鉄、乳化剤、コチニール色素、グルコン酸亜鉛、ソルビトール栄養成分(1個当たり)エネルギー83kcal、たんぱく質5g、脂質5g、炭水化物4.4g、鉄7mg、亜鉛7mg、食塩相当量0.14gアレルギー乳・豚肉・りんご栄養機能食品中鎖脂肪酸・たんぱく質・鉄・亜鉛賞味期限製造後1年6ヶ月ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)ケース入数18種類あずき風味アズワン品番65-0478-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする