フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの FA用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 固定用ケーブル
軟銅テープ遮へい付制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
公称断面積(mm
2
)
2
注文コード
73603522
品番
EM CEE/F-S 2X 2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
公称断面積(mm
2
)
2
線心数
2
外径(Φmm)
1.8
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
140
絶縁抵抗(MΩ/km)
2500
シース厚(mm)
1.5
導体構成(本/mm)
7/0.6
試験電圧(V/1分)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
約11
導体抵抗(Ω/km)
9.42
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表