プロキュアプチプリン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40g) 種類キャラメル風味 注文コード73603523 品番-
参考基準価格(税別)¥288 販売価格(税込) ¥301
販売価格(税別)
279
この商品は種類など3種類から選べます 他の種類を見る

エネルギーとたんぱく質補給に、プリン状のデザートです。
懐かしいキャラメル風味。おいしく食べて栄養が補給できるプリンです。

原材料食用油脂(食用精製加工油脂、MCT(中鎖脂肪酸油))(国内製造)、乳製品、コラーゲンペプチド(豚肉を含む)、砂糖/糊料(増粘多糖類:りんご由来、セルロース)、香料(卵由来)、ピロリン酸鉄、乳化剤、カロチン色素、グルコン酸亜鉛、甘味料(スクラロース) 栄養成分(1個当たり)エネルギー83kcal、たんぱく質5g、脂質5g、炭水化物4.4g、鉄7mg、亜鉛7mg、食塩相当量0.07g アレルギー卵・乳・豚肉・りんご 栄養機能食品中鎖脂肪酸・たんぱく質・鉄・亜鉛 賞味期限製造後1年6ヶ月 ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) ケース入数18 種類キャラメル風味 アズワン品番65-0478-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする