サンキスト くだものの栄養+Fiber

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(125mL) 注文コード73603794 品番0652982
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食物繊維でおなか喜ぶ!シールド乳酸菌入りの栄養補助飲料。
食事だけでは不足しがちなビタミンやミネラルなどを補うことができる栄養補助飲料です。
食物繊維、オリゴ糖に加え、話題のシールド乳酸菌を配合しています。
さっぱりとした果汁入り飲料で、継続しやすい味わいです。

原材料オレンジ、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ラクチュロース(ミルクオリゴ糖)、ラフィノース)、食物繊維(難消化性デキストリン)、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母、V.C、乳酸Ca、β-カロテン、ピロリン酸鉄、香料、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、グルコン酸銅、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、V.D 栄養成分(125mL当たり)エネルギー75kcal、たんぱく質0.3g、脂質0g、炭水化物23.4g、糖質18.4g、食物繊維5g、ナトリウム13mg、食塩相当量0.03g、カリウム[60]mg、亜鉛11mg、カルシウム80mg、リン[12]mg、鉄5mg([]:参考値) アレルギー乳成分・オレンジ 栄養機能食品鉄・亜鉛・食物繊維 賞味期限製造後8ヶ月 ケース入数18 種類オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする