原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ラクチュロース(ミルクオリゴ糖)、ラフィノース)、りんご、人参、食物繊維(難消化性デキストリン)、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母、V.C、乳酸Ca、ピロリン酸鉄、β-カロテン、香料、酸味料、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、グルコン酸銅、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、V.D
栄養成分(125mL当たり)エネルギー75kcal、たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物23.7g、糖質18.7g、食物繊維5g、ナトリウム19mg、食塩相当量0.05g、カリウム[26]mg、亜鉛11mg、カルシウム80mg、リン[10]mg、鉄5mg([]:参考値)
アレルギー乳成分・りんご
栄養機能食品鉄・亜鉛・食物繊維
賞味期限製造後8ヶ月
ケース入数18
種類アップル&キャロット