電線管用低圧耐火ケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 直径(Φmm)1.2 注文コード73603827 品番EM-FPF 1.2MMX2C ヒラ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直径など7種類から選べます 他の種類を見る

840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。
なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。
露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。

シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)95 仕上外径(Φmm)10 試験電圧(V/1分)1500 絶縁体厚さ(mm)0.8 用途火災時の非常電源回路 厚さ(mm)(耐火層)0.5 直径(Φmm)1.2 絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)2500 線心数2 導体抵抗(Ω/km)16.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11136937
2014-02-12
用途:
電気炉の配線

問題ない性能です. 少し堅いですが 仕方がないですね.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする