フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの FA用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 固定用ケーブル
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
公称断面積(mm
2
)
150
注文コード
73603888
品番
EM-600V LMCF 150 SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
公称断面積・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
可とう性あり、難燃性、RoHS対応。
公称断面積(mm
2
)
150
全長(m)
20
用途
600V 盤内・機器用配線
外径(Φmm)
18.7
絶縁体厚さ(mm)
2
概算質量(kg/km)
1500
絶縁抵抗(MΩ/km)
(最小)20
導体構成(本/mm)
27/32/0.45
試験電圧(V/1分)
3000
仕上外径(Φmm)
22.9
導体抵抗(Ω/km)
0.136
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73603888
EM-600V LMCF 150 SQ
81958293
EM-600V LMCF(ノンセパ) 150SQ
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル
1巻(20m)
¥
299,800
税込
¥
329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です