フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの FA用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 固定用ケーブル
600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
公称断面積(mm
2
)
5.5
注文コード
73604283
品番
EM 600V CE/F 5.5X3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
公称断面積(mm
2
)
5.5
線心数
3
外径(Φmm)
3.0
絶縁体厚さ(mm)
1
概算質量(kg/km)
290
絶縁抵抗(MΩ/km)
(最小)2500
シース厚(mm)
1.5
導体構成(本/mm)
7/1.0
試験電圧(V/1分)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
14.5
導体抵抗(Ω/km)
3.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表