※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCA X86 10x330 Z240 スモールベルト 10×330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 73604353 NCA X86 10x330 Z240 スモールベルト 10×330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 73604353

スモールベルト 10×330

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 73604353 品番 NCA X86 10x330 Z240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。
強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。

粒度Z240 適合材鋼板、鋳物、アルミなど ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。 トラスコ品番816-0434 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73604317
2025-06-08
用途:
溶接作業の仕上げ

自動車板金で溶接後のビート削りに使用しているが、これまで使用していたものよりも長持ちして、よく削れるため作業時間も短くすむ。
単価は最安ではないが持ちを考えればこちらのほうが低コスト

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする