東海興商
東海興商の 食事関連
東海興商の 食器 介護用
東海興商の 介護皿
テレサシリーズラベンダー 大皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73604957
品番
TK-2
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
持ちやすさを重視したデザイン。滑り落ちても安心の強化磁器。
仕様
食洗機可
材質
強化磁器
質量(g)
350
ケース入数
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.5×16×4
洗濯方法
乾燥機可
電子レンジ
○