東海興商
東海興商の 食事関連
東海興商の 食器 介護用
東海興商の 介護皿
テレサシリーズラベンダー 中鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73604966
品番
TK-1
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
持ちやすさを重視したデザイン。滑り落ちても安心の強化磁器。
仕様
食洗機可
材質
強化磁器
質量(g)
280
ケース入数
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×13.5×4.5
洗濯方法
乾燥機可
電子レンジ
○