コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
KONDO規格シャックル(SEシャックル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
24
注文コード
73604983
品番
023SEA024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
呼び
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
口幅B(mm)
39
長さL(mm)
96
頭径D(Φmm)
62
ねじ径
M30
呼び
24
質量(kg)
2.1
使用荷重(tf)
3.6
ピン径(Φmm)
30
注意
※ドブメッキ品の価格は30%アップとなります。
寸法はJIS B 2801-1958による
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73604983
023SEA024
73861209
呼び24 使用荷重3.6t
生地 KONDO規格 SEシャックル
コンドーテック
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました