コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
KONDO規格シャックル(SEシャックル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
34
注文コード
73605035
品番
023SEA034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
呼び
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
口幅B(mm)
50
長さL(mm)
136
頭径D(Φmm)
85
ねじ径
M39
呼び
34
質量(kg)
5.34
使用荷重(tf)
7
ピン径(Φmm)
40
注意
※ドブメッキ品の価格は30%アップとなります。
寸法はJIS B 2801-1958による
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73605035
023SEA034
73861254
呼び34 使用荷重7t
生地 KONDO規格 SEシャックル
コンドーテック
1個
¥
5,298
税込
¥
5,828
注文コードが変更になりました