KONDO規格シャックル(SEシャックル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び38 注文コード73605053 品番023SEA038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は呼びなど16種類から選べます 他の種類を見る
口幅B(mm)57 長さL(mm)152 頭径D(Φmm)95 ねじ径M45 呼び38 質量(kg)7.5 使用荷重(tf)9 ピン径(Φmm)46
注意
※ドブメッキ品の価格は30%アップとなります。
寸法はJIS B 2801-1958による

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73605053 023SEA038 73861279 呼び38 使用荷重9t 生地 KONDO規格 SEシャックル コンドーテック 生地 KONDO規格 SEシャックル コンドーテック 1個 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする