コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
KONDO規格シャックル(SEシャックル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73605087
品番
023SEA046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
口幅B(mm)
68
長さL(mm)
184
頭径D(Φmm)
115
ねじ径
M48
呼び
46
質量(kg)
13.6
使用荷重(tf)
13
ピン径(Φmm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ドブメッキ品の価格は30%アップとなります。
寸法はJIS B 2801-1958による