三信化工
三信化工の 食事関連
三信化工の 食器 介護用
三信化工の 介護コップ
みまもりマグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73605088
品番
UPC-250
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
約50mL刻みの窓付きで飲料の摂取量が一目でわかる。
水分補給がひとめでわかる!!・しっかりと持てる取っ手。
安定した積み重ね。
仕様
食洗機可、煮沸消毒不可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
容量(mL)
250
質量(g)
52
ケース入数
84
寸法(cm)
幅(持ち手含む)11.5×飲み口径8.2×高さ7.5
耐熱温度(℃)
120
洗濯方法
乾燥機可(80℃)
電子レンジ
○(短時間のあたためのみ)