コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
KONDO規格シャックル(SEシャックル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
50
注文コード
73605096
品番
023SEA050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
口幅B(mm)
75
長さL(mm)
200
頭径D(Φmm)
125
ねじ径
M56
呼び
50
質量(kg)
17.5
使用荷重(tf)
16
ピン径(Φmm)
60
注意
※ドブメッキ品の価格は30%アップとなります。
寸法はJIS B 2801-1958による