ユニクロメッキ 捻シャックル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73605114 品番 021Z4U008C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90
呼び8 質量(kg)0.046 長さL(mm)31 使用荷重(tf)0.23 頭径D(Φmm)15 表面処理ユニクロメッキ 口幅B(mm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
キーホルダー部品として
卸売・小売業

価格が手頃
ステンレス製や溶融亜鉛メッキ品に比べて安価で、まとめ買いしやすい。

対象商品:
73605132
2024-02-23
用途:
荷役作業
山口工務店 様 (建設業・工事業)

荷重表示のされている小型のシャックルが欲しかったので、値段も安く大満足です。個人的にはメッキは必要ありません。

対象商品:
73605132
2021-11-29
用途:
ナイロンスリングの繋ぎ
近鉄電気エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

ねじも引っ掛からず、スムーズ締め緩めが出来ました。

対象商品:
73605114
2021-11-28
用途:
狩猟の罠の作成
その他業種

ねじ込み部の太さ、回転のさせやすさがちょうどよく、個体差も少なくてとても使いやすいです。

対象商品:
73605105
2021-09-15
用途:
鎖の連結
農・林・水産業

ネジ穴の精度が悪いのか、横棒が外れやすいものがある。
値段を考えれば許容範囲かな。

対象商品:
73605114
2021-11-10
用途:
車のエンジン載せ替えに使用
製造業

強度、サイズも十分で、リーズナブルなので良かったです。

対象商品:
73605132
2020-02-17
用途:
重機のチェーン切れ用に使用
運輸・通信業

降雪地域で使用するタイヤショベルのスノーチェーン切れに使用しています。今年は雪が少なくチェーン切れが多かったので非常に重宝しています。

対象商品:
73605114
2019-04-16
用途:
錘利用

安価商品で、ノボリ旗の下耳にウエイトとして取り付けて大満足ですが、盗まれるのが悩みです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする