コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
溶接型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73605157
品番
021C9A019Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
口幅B(mm)
80
寸法d1(mm)
19
長さL(mm)
150
ねじ径
W 3/4
呼び
19
質量(kg)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊り具には使用しないでください