コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
溶接型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73605166
品番
021C9A022Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
口幅B(mm)
80
寸法d1(mm)
22
長さL(mm)
160
ねじ径
M 22
呼び
22
質量(kg)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊り具には使用しないでください