軽量シャックル RB

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73605184 品番 024RBA005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。
品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。

口幅B(mm)44 半径R(mm)44 寸法d(mm)26 ボルト径d3(mm)26 厚さt(mm)22 長さL2(mm)156 頭径D(Φmm)55 ねじ径M24 呼び5 型式RB 質量(kg)3.5 安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする