コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
軽量シャックル RB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73605202
品番
024RBA010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。
品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
口幅B(mm)
65
半径R(mm)
60
寸法d(mm)
36
ボルト径d3(mm)
36
厚さt(mm)
30
長さL2(mm)
210
頭径D(Φmm)
80
ねじ径
M36
呼び
10
型式
RB
質量(kg)
7.4
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応