コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
軽量シャックル RB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73605245
品番
024RBA032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。
品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
口幅B(mm)
115
半径R(mm)
110
寸法d(mm)
70
ボルト径d3(mm)
64
厚さt(mm)
60
長さL2(mm)
380
頭径D(Φmm)
140
ねじ径
M64
呼び
32
型式
RB
質量(kg)
47.8
RoHS指令(10物質対応)
対応