軽量シャックル RB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73605263 品番 024RBA050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。
品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。

口幅B(mm)140 半径R(mm)135 寸法d(mm)90 ボルト径d3(mm)80 厚さt(mm)70 長さL2(mm)475 頭径D(Φmm)180 ねじ径M80 呼び50 型式RB 質量(kg)94 安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする