SHIKIEN
SHIKIENの 口腔ケア
SHIKIENの 舌クリーナー
Soft舌ブラシ W-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73605264
品番
W1-A-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
歯ブラシでは取り除きにくい食べかすや舌苔(ぜったい)を効果的に除去。
舌にやさしい凹凸の両面タイプ。
ソフトな感覚で舌の形にフィット!・毎日使用して2ヶ月位で交換してください。
材質
毛:特殊ナイロン、柄:MBS樹脂
色
オレンジ
質量(g)
約18
ケース入数
240
寸法(cm)
長さ約18.1、ブラシ部:約幅2.9×長さ3.12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73605264
W1-A-O
19985385
828101
舌ブラシ W-1
SHIKIEN
1本
¥
560
税込
¥
616
注文コードが変更になりました