コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
軽量シャックル RBE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73605272
品番
024RBA005E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。
品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
口幅B(mm)
44
半径R(mm)
44
寸法d(mm)
26
ボルト径d3(mm)
26
厚さt(mm)
22
長さL2(mm)
156
頭径D(Φmm)
55
型式
RBE
質量(kg)
3.5
ねじ径
M24
呼び
5
RoHS指令(10物質対応)
対応