コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
軽量シャックル RBE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73605306
品番
024RBA016E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。
品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
口幅B(mm)
80
半径R(mm)
75
寸法d(mm)
44
ボルト径d3(mm)
42
厚さt(mm)
38
長さL2(mm)
270
頭径D(Φmm)
100
型式
RBE
質量(kg)
14
ねじ径
M42
呼び
16
RoHS指令(10物質対応)
対応