SHIKIEN
SHIKIENの 口腔ケア
SHIKIENの 舌クリーナー
舌用ブラシ W-1(ダブルワン)抗菌タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
イエロー
注文コード
73605307
品番
W-1_KOKIN_Y
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
極細ナイロンループ繊維が、舌苔を絡め取る新発想!・デリケートな舌表面を傷つけず、優しくみがける両面使用の舌ブラシ。
複雑な形状の舌表面にフィットする凹凸の両面ブラシ。
材質
ブラシ:ナイロン、柄:MBS樹脂
色
イエロー
質量(g)
20
硬さ
やわらか
ケース入数
240
寸法(cm)
長さ18.3、ブラシ部:幅2.9×長さ3