軽量シャックル RS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73605342 品番 024RSA005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。
同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。

口幅B(mm)44 寸法d(mm)22 ボルト径d3(mm)26 厚さt(mm)22 長さL1(mm)120 頭径D(Φmm)55 ねじ径M24 呼び5 材質特殊合金鋼 型式RS 質量(kg)2.5 安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする