軽量シャックル RS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73605367 品番 024RSA010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。
同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。

口幅B(mm)65 寸法d(mm)30 ボルト径d3(mm)36 厚さt(mm)30 長さL1(mm)160 頭径D(Φmm)75 ねじ径M36 呼び10 材質特殊合金鋼 型式RS 質量(kg)5.5 安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする