コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
軽量シャックル RS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73605394
品番
024RSA025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。
同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
口幅B(mm)
100
寸法d(mm)
50
ボルト径d3(mm)
56
厚さt(mm)
50
長さL1(mm)
255
頭径D(Φmm)
120
ねじ径
M56
呼び
25
材質
特殊合金鋼
型式
RS
質量(kg)
21.5
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応