コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
軽量シャックル RSE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73605428
品番
024RSA010E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。
同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
口幅B(mm)
65
寸法d(mm)
30
ボルト径d3(mm)
36
厚さt(mm)
30
長さL1(mm)
160
頭径D(Φmm)
75
ねじ径
M36
呼び
10
型式
RSE
質量(kg)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応