ダイト
ダイトの 口腔ケア
ダイトの 口腔スポンジ・歯ブラシ
ディーケアレル 口腔ケアスポンジ 星型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50本)
注文コード
73605429
品番
S-50Y
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口腔ジェルを使用する際にオススメ。
プラスチック軸で水に強く折れにくく、弾力があり頬の内側や上あごまで清浄できます。
口臭や粘つき除去に最適。
材質
スポンジ:ポリウレタン、軸:ポリプロピレン
質量(g)
2
ケース入数
36
材質(軸)
プラスチック軸
寸法(cm)
長さ15.5、スポンジ部:幅1.7×高さ2.2