コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
軽量シャックル RSE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73605437
品番
024RSA016E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。
同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
口幅B(mm)
80
寸法d(mm)
38
ボルト径d3(mm)
42
厚さt(mm)
38
長さL1(mm)
205
頭径D(Φmm)
95
ねじ径
M42
呼び
16
型式
RSE
質量(kg)
9.6
RoHS指令(10物質対応)
対応