ダイト
ダイトの 口腔ケア
ダイトの 口腔スポンジ・歯ブラシ
ディーケアレル 口腔ケアスポンジ 波型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73605438
品番
W-45G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
舌苔を除去できるタイプ。
プラスチック軸で水に強く折れにくく、弾力があり頬の内側や上あごまで清浄できます。
材質
スポンジ:ポリウレタン、軸:ポリプロピレン
質量(g)
2
材質(軸)
プラスチック軸
寸法(cm)
長さ15.5、スポンジ部:幅1.7×長さ2.2×厚さ1.5