molten
moltenの 口腔ケア
moltenの 口腔スポンジ・歯ブラシ
ハミングッド P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73605465
品番
MHGP30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キメの細かい星型スポンジ。口内を傷つけず効率的に清掃。
汚れが見えやすい青色。
材質
先端部:ウレタン、スティック部:ABS樹脂
質量(g)
2.4
材質(軸)
プラスチック軸
寸法(cm)
長さ15、スポンジ部:幅1.8×長さ2.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73605465
MHGP30
25478539
-
ハミングッドP
molten
1箱(30本)
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました