molten
moltenの 口腔ケア
moltenの 口腔スポンジ・歯ブラシ
ハミングッド P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300本)
注文コード
73605474
品番
MHGP300
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キメの細かい星型スポンジ。口内を傷つけず効率的に清掃。
汚れが見えやすい青色。
材質
先端部:ウレタン、スティック部:ABS樹脂
質量(g)
2.4
ケース入数
4
材質(軸)
プラスチック軸
寸法(cm)
長さ15、スポンジ部:幅1.8×長さ2.2