超強力シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20 呼び18 注文コード73605482 品番024BBA018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はねじ径・呼びなど38種類から選べます 他の種類を見る

超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。
強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)

ねじ径M20 呼び18 質量(kg)1.23 長さL(mm)95 寸法a(mm)21 材質合金鋼 使用荷重(tf)5 寸法d(Φmm)18 寸法B1(mm)53 安全率5倍以上 ピン径(Φmm)21 穴径d1(Φmm)22 頭径D(Φmm)45 口幅B(mm)29 長さL1(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする