玉川衛材
玉川衛材の 口腔ケア
玉川衛材の 口腔スポンジ・歯ブラシ
ケアハート口腔専科 お口キレイスポンジ星形N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12本)
注文コード
73605483
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
汚れが絡みやすい星形スポンジ。スムーズな回転でやさしくキレイ。
軸は折れにくく水に強いプラスチック軸。
弾力性があるので上あごや頬の内側の清掃に最適。
1本づつ包装されているので衛生的です。
材質
柄:ABS樹脂、スポンジ:ポリウレタン
質量(g)
約2
ケース入数
100
材質(軸)
プラスチック軸
寸法(cm)
長さ15、スポンジ部:幅1.7×高さ1.9