玉川衛材
玉川衛材の 口腔ケア
玉川衛材の 口腔スポンジ・歯ブラシ
ケアハート口腔専科 お口キレイスポンジ星形N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73605499
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
汚れが絡みやすい星形スポンジ。スムーズな回転でやさしくキレイ。
軸は折れにくく水に強いプラスチック軸。
弾力性があるので上あごや頬の内側の清掃に最適。
1本づつ包装されているので衛生的です。
材質
柄:ABS樹脂、スポンジ:ポリウレタン
質量(g)
約2
材質(軸)
プラスチック軸
寸法(cm)
長さ15、スポンジ部:幅1.7×高さ1.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73605499
-
62013078
-
ケアハート口腔専科 お口キレイスポンジ
玉川衛材
1箱(65本)
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました