コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
超強力シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M30
呼び
24
注文コード
73605516
品番
024BBA024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・呼び
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。
強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
ねじ径
M30
呼び
24
質量(kg)
3
長さL(mm)
126
寸法a(mm)
28
材質
合金鋼
使用荷重(tf)
8
寸法d(Φmm)
24
寸法B1(mm)
70
安全率
5倍以上
ピン径(Φmm)
30
穴径d1(Φmm)
31
頭径D(Φmm)
62
口幅B(mm)
39
長さL1(mm)
96
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
78.4