斉藤工業
斉藤工業の 口腔ケア
斉藤工業の 口腔スポンジ・歯ブラシ
サクラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
73605517
品番
SAK50
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サクラ形スポンジで効果的にやさしく口腔ケア!
材質
スポンジ部:ウレタン、スティック部:紙軸
質量(g)
2
硬さ
やわらか
ケース入数
18
材質(軸)
紙軸
寸法(cm)
長さ15、スポンジ部:幅1.9×長さ2