コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
US型強力シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
1/2
注文コード
73605692
品番
024USBBW040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
寸法B(mm)
21
寸法B1(mm)
33.5
寸法D(mm)
30
寸法L1(mm)
42
寸法L2(mm)
48
寸法d(mm)
13
寸法d1(mm)
16
呼び
1/2
型式
ボルト・ナット型(KS-1130)
質量(kg)
0.395
使用荷重(tf)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
19.6